Gewindefitting

Premium 341 EN10242 U12 Temperguss feuerverzinkt
FITT-VSHR-KGLD-V3/4X1 1/4-341-ISO-U12

Art.-Nr. 4993002617

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Gewindefitting

Art.-Nr. 4993002617

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x10 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Premium 341, EN10242 U12, Temperguss, feuerverzinkt

Nenndurchmesser

0.750 in

Nennweite 2

1.250 in

Länge

1 1/4 in

Art.-Nr. ! common.detail.customermaterialnumber !

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen