Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gewindefitting

Premium 531 EN10242 Temperguss feuerverzinkt
FITT-NIPPEL-V1/2X30MM-531

Art.-Nr. 4993003078

EAN 4060052962592

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gewindefitting

Art.-Nr. 4993003078

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Premium 531, EN10242, Temperguss, feuerverzinkt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser

0,5 in

Länge

30 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen