Gewindefitting

Premium 270 EN10242 M2 Temperguss feuerverzinkt
FITT-MUFF-V3/4-270-ISO-M2

Art.-Nr. 4993001932

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Gewindefitting

Art.-Nr. 4993001932

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x10 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Premium 270, EN10242 M2, Temperguss, feuerverzinkt

Nenndurchmesser

0.750 in

Länge

39 mm

Anschlussgewinde

3/4 Zoll

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen