Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gewindeeinsatz Set Original CNC Kitchen kurz

Gewindeeinsatz Set Kurz
GEWINDEEINSATZ SET KURZ M3/M4/M5

Art.-Nr. 4954617502
EAN 0054047419615

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

M3 kurz (100 Stück) + M4 kurz (50 Stück) + M5 kurz (50 Stück). Messing (Blei & Cadmiumfrei).

Gewindeeinsätze zum Einbringen in 3D-gedruckte Kunststoffbauteile aus zum Beispiel den Werkstoffen PLA, PETG, ABS, etc. Denk and die Umwelt; Präzise gefertigt aus blei- und cadmiumfreiem Messing. Höchste Qualität, Mache deine 3D-gedruckten Teile zu professionellen Funktionsbauteilen. Leichte Montage mit dem Lötkolben.



  • 100% REACH UND ROHS compliant!

  • Die Einschmelztemperatur ist idealerweise ca. 10°C höher als die Drucktemperatur.

  • 200 STÜCK (100STK M3, 50 STK M4 & M5)

  • Alle Produkte sind getestet.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Weitere Details zu Montage, Festigkeit und mehr Informationen sind auf dem CNC KITCHEN YouTube Kanal und auf der Webseite zu finden.

Werkstoff

Messing

Hersteller

TwoChefs

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen