Gewindeeinsatz Set Original CNC Kitchen Standard
Gewindeeinsatz Set Standard
GEWINDEEINSATZ SET STANDARD M3/M4/M5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Gewindeeinsätze zum Einbringen in 3D-gedruckte Kunststoffbauteile aus zum Beispiel den Werkstoffen PLA, PETG, ABS, etc. Denk and die Umwelt! Präzise gefertigt aus blei- und cadmiumfreiem Messing. Höchste Qualität, mache deine 3D-gedruckten Teile zu professionellen Funktionsbauteilen. Leichte Montage mit dem Lötkolben.
- 100% REACH UND ROHS konform!
- Die Einschmelztemperatur ist idealerweise ca. 10°C höher als die Drucktemperatur.
- 200 STÜCK (100STK M3, 50 STK M4 & M5)
- Alle Produkte sind getestet.
Datenblätter(X)
Weitere Details zu Montage, Festigkeit und mehr Informationen sind auf dem CNC KITCHEN YouTube Kanal und auf der Webseite zu finden.
Werkstoff | Messing |
Hersteller | TwoChefs |