Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gewindeeinsatz Original CNC Kitchen

Gewindeeinsatz
GWDEINSA-STANDARD-M4X8,1MM-50STK

Art.-Nr. 4954617306

EAN 4270002316423

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gewindeeinsatz Original CNC Kitchen

Art.-Nr. 4954617306
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
Messing (Blei und Cadmiumfrei), Doppelrändel für festen Sitz, Einschmelzbar in thermoplastische Kunststoffe
  • Zum Einbringen in 3D-gedruckte Kunststoffbauteile aus zum Beispiel den Werkstoffen PLA, PETG, ABS, etc.

  • Umweltfreundlich hergestellt aus präzise verarbeitetem, blei- und cadmiumfreiem Messing

  • Höchste Qualität – verwandle deine 3D-gedruckten Teile in professionelle Funktionsbauteile

  • Leichte Montage mit dem Lötkolben

  • Alle Produkte sind getestet

  • 100% REACH UND ROHS konform

  • Zentrierspitze für einfache Installation

  • Auch in diverse Harz-Drucke einschmelzbar

  • Die Einschmelztemperatur ist idealerweise ca. 10°C höher als die Drucktemperatur
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Weitere Details zu Montage, Festigkeit und mehr Informationen sind auf dem CNC Kitchen YouTube Kanal und auf der Webseite zu finden.

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1)

M4 x 0,7

Länge (l1)

8,1 mm

Durchmesser (dA)

6,3 mm

Nenndurchmesser (dN)

4 mm

Durchmesser 2 (d2)

5,7 mm

Wanddicke min. (Wmin)

2,1 mm

Werkstoff

Messing

Hersteller

TwoChefs

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen