Gewindeeinsatz Original CNC Kitchen
Gewindeeinsatz
GWDEINSA-STANDARD-M3X5,7MM-100STK
Art.-Nr. 4954617303
EAN 4270002316409
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum Einbringen in 3D-gedruckte Kunststoffbauteile aus zum Beispiel den Werkstoffen PLA, PETG, ABS, etc.
- Umweltfreundlich hergestellt aus präzise verarbeitetem, blei- und cadmiumfreiem Messing
- Höchste Qualität – verwandle deine 3D-gedruckten Teile in professionelle Funktionsbauteile
- Leichte Montage mit dem Lötkolben
- Alle Produkte sind getestet
- 100% REACH UND ROHS konform
- Zentrierspitze für einfache Installation
- Auch in diverse Harz-Drucke einschmelzbar
- Die Einschmelztemperatur ist idealerweise ca. 10°C höher als die Drucktemperatur
Datenblätter(X)
Weitere Details zu Montage, Festigkeit und mehr Informationen sind auf dem CNC Kitchen YouTube Kanal und auf der Webseite zu finden.
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1) | M3 x 0,5 |
Länge (l1) | 5,7 mm |
Durchmesser (dA) | 4,6 mm |
Nenndurchmesser (dN) | 3 mm |
Durchmesser 2 (d2) | 4,0 mm |
Wanddicke min. (Wmin) | 1,6 mm |
Werkstoff | Messing |
Hersteller | TwoChefs |