Gewindeeinsatz Original CNC Kitchen
Gewindeeinsatz
GWDEINSA-STANDARD-3/8ZO-16X12,7MM-20STK
Art.-Nr. 4954617332
EAN 4262391011614
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum Einbringen in 3D-gedruckte Kunststoffbauteile aus zum Beispiel den Werkstoffen PLA, PETG, ABS, etc.
- Umweltfreundlich hergestellt aus präzise verarbeitetem, blei- und cadmiumfreiem Messing
- Höchste Qualität – verwandle deine 3D-gedruckten Teile in professionelle Funktionsbauteile
- Leichte Montage mit dem Lötkolben
- Alle Produkte sind getestet
- 100% REACH UND ROHS konform
- Zentrierspitze für einfache Installation
- Auch in diverse Harz-Drucke einschmelzbar
- Die Einschmelztemperatur ist idealerweise ca. 10°C höher als die Drucktemperatur
Lieferumfang
- M2-M3: 100 Stück
- M4-M5: 50 Stück
- M6-M10, 1/4 Zoll, 3/8 Zoll & G1/8 Zoll: 20 Stück
Datenblätter(X)
Weitere Details zu Montage, Festigkeit und mehr Informationen sind auf dem CNC Kitchen YouTube Kanal und auf der Webseite zu finden.
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1) | Zollgewinde3/8 x 1,337 |
Länge (l1) | 12,7 mm |
Durchmesser (dA) | 12,5 mm |
Nenndurchmesser (dN) | 3/8 in |
Durchmesser 2 (d2) | 12 mm |
Wanddicke min. (Wmin) | 6,0 mm |
Werkstoff | Messing |
Hersteller | TwoChefs |
