Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Gewindedorn mit Mundstück - GWDDORN-(F.09171)-MUNDSTK-M3
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Gewindedorn mit Mundstück - GWDDORN-(F.09171)-MUNDSTK-M3 - 1

Gewindedorn mit Mundstück

Gewindedorn mit Mundstück für alle Einnietmuttern
GWDDORN-(F.09171)-MUNDSTK-M3
ZEBRA

Art.-Nr. 09179483

EAN 4038898874454

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gewindedorn mit Mundstück

Art.-Nr. 09179483

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Passend für Einnietmutternzange 0917 1

Hinweis

Beim Einsatz von Einnietmuttern, die nicht von Würth stammen, müssen vorab Eigenversuche durchgeführt werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Einnietmuttern

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Gewindeart x Nenndurchmesser

M3

Nenndurchmesser

3 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen