Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gewindedorn mit Mundstück

Gewindedorn m. Mundstück f. Einnietmuttern FLRK/SK
GWDDORN-(F.0917101)-MUNDSTK-FLKPF-M3
ZEBRA

Art.-Nr. 091794830
EAN 4050641856449
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
Für alle Einnietmuttern mit Flachrund- und Senkkopf der Art.-Vornummer 0948
Hinweis

Beim Einsatz von Einnietmuttern, die nicht von Würth stammen, müssen vorab Eigenversuche durchgeführt werden.


Achtung! Die Anwendung des Gewindedorns M8 ist auf die als Zubehör aufgeführten Einnietmuttern eingeschränkt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Gewindeart x Nenndurchmesser

M3

Nenndurchmesser

3 mm

Passend für Gewinde

M3

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen