Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gewindedorn mit Mundstück

Gewindedorn m. Mundstück f. Einnietmuttern kl. SK
GWDDORN-(F.0917101)-MUNDSTK-SK-M5
ZEBRA

Art.-Nr. 0917150
EAN 4050641856340
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
für Einnietmuttern mit kleinem Senkkopf
Hinweis

Beim Einsatz von Einnietmuttern, die nicht von Würth stammen, müssen vorab Eigenversuche durchgeführt werden.


Achtung! Die Anwendung des Gewindedorns M8 ist auf die als Zubehör aufgeführten Einnietmuttern eingeschränkt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser

M5

Nenndurchmesser

5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen