Gewindedichtungspaste
Gewindedichtungspaste
GWDDIPAST-DOSE-450G
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/48103.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DVGW-geprüft für Gas-, Trinkwasser- (kalt/warm) und Heizungsleitungen gemäß Zulassung NV-5142BM0126 Klasse ARp
Datenblätter(X)
Gebinde | Dose |
Inhaltsgewicht | 450 g |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -20 bis 100 °C |
Silikonfrei | Ja |
Frei von Blei (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Cadmium (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Chrom-VI-Verbindungen (< 0,1 %) | Ja |
SVHC nach REACH < 0,1 % | Ja |
Frei von Chlorparaffine (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Lösemittel (< 1 %) | Ja |
Frei von KWS-Weichmachern (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Halogenen (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Polybromierte Biphenyle (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Polybromierte Diphenylether (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Altreifengranulat | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!