Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Gewindebuchse für Zündkerzenreparatur Pkw TIME-SERT<SUP>®</SUP> - BU-GWD-ZKERZ-M14X1,25X8 Gewindebuchse für Zündkerzenreparatur Pkw TIME-SERT<SUP>®</SUP> - BU-GWD-ZKERZ-M14X1,25X8 Gewindebuchse für Zündkerzenreparatur Pkw TIME-SERT<SUP>®</SUP> - BU-GWD-ZKERZ-M14X1,25X8 Gewindebuchse für Zündkerzenreparatur Pkw TIME-SERT<SUP>®</SUP> - BU-GWD-ZKERZ-M14X1,25X8 Gewindebuchse für Zündkerzenreparatur Pkw TIME-SERT<SUP>®</SUP> - BU-GWD-ZKERZ-M14X1,25X8 Gewindebuchse für Zündkerzenreparatur Pkw TIME-SERT<SUP>®</SUP> - BU-GWD-ZKERZ-M14X1,25X8
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/8xLzL0JChI0

Gewindebuchse für Zündkerzenreparatur Pkw TIME-SERT<SUP>®</SUP> - BU-GWD-ZKERZ-M14X1,25X8 - 1
Gewindebuchse für Zündkerzenreparatur Pkw TIME-SERT<SUP>®</SUP> - BU-GWD-ZKERZ-M14X1,25X8 - 2
Gewindebuchse für Zündkerzenreparatur Pkw TIME-SERT<SUP>®</SUP> - BU-GWD-ZKERZ-M14X1,25X8 - 3
Gewindebuchse für Zündkerzenreparatur Pkw TIME-SERT<SUP>®</SUP> - BU-GWD-ZKERZ-M14X1,25X8 - 4
Gewindebuchse für Zündkerzenreparatur Pkw TIME-SERT<SUP>®</SUP> - BU-GWD-ZKERZ-M14X1,25X8 - 5
Gewindebuchse für Zündkerzenreparatur Pkw TIME-SERT<SUP>®</SUP> - BU-GWD-ZKERZ-M14X1,25X8 - 6

Gewindebuchse für Zündkerzenreparatur Pkw TIME-SERT®

Gewindebuchse für Zündkerzenreparatur Pkw
BU-GWD-ZKERZ-M14X1,25X8
TIME-SERT

Art.-Nr. 0662141251
EAN 4053479355795

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Flach- oder Kegeldichtsitz
  • Sichere Verarbeitung auch bei schwach ausgelegten Wandungen

  • Einsetzbar auch in dünnwandigen Materialien

  • Mediendicht

  • Selbstsichernd

  • Genaue Positionierung im Werkstück
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (My)

M14 x 1,25

Länge (L)

8 mm

Ausführung

Für Flachdichtsitz

Oberfläche

Verkupfert

Werkstoff

Stahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen