Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gewindebogen 90° für Stahlpanzerrohr Stapa-Gewinde-WESF

Bogen 90° feuerverzinkt für Stapa-Gewinde-WESF
BGN-F.RO-90GRD-(GWD-WESF)-EN40

Art.-Nr. 0975278240

EAN 4052712469367

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gewindebogen 90° für Stahlpanzerrohr Stapa-Gewinde-WESF

Art.-Nr. 0975278240

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Einsetzbar in Bereichen, in denen sehr gutes Korrosionsverhalten (Außenbereich) und sehr hoher mechanischer Schutz erforderlich sind
  • Mit beidseitigem Gewinde und einseitig aufgeschraubter Gewindemuffe

VDE 0605 und DIN EN 61386-21

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für Rohr (EN)

EN 40

Klassifizierungscode Elektro-Installationsrohr

5557

Belastung Kraft bei 5 cm

4000 N

Schlagfestigkeit bei 300 mm

6,8 kg

Temperatureinsatzbereich min./max.

-45 bis 400 °C

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Feuerverzinkt

Flammwidrig

Ja

Halogenfrei

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen