Gewindebogen 90° für Aluminiumrohr Alu-Gewinde-WES
Bogen 90° für Aluminiumrohr Alu-Gewinde-WES
BGN-F.RO-90GRD-ALU-(GWD-WES)-EN40
Art.-Nr. 0975276240
EAN 4052712471513
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit beidseitigem Gewinde und einseitig aufgeschraubter Gewindemuffe
VDE 0605 und DIN EN 61386-21
Datenblätter(X)
Geeignet für Rohr (EN) | EN 40 |
Klassifizierungscode Elektro-Installationsrohr | 5556 |
Belastung Kraft bei 5 cm | 4000 N |
Schlagfestigkeit bei 300 mm | 6,8 kg |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -45 bis 250 °C |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Blank |
Flammwidrig | Ja |
Halogenfrei | Ja |