Gewindeadapter Für Rohrschellen
REDUZNPL-(A2K)-(ID-3/4")-(AD-M16)-SW36
Art.-Nr. 0862091405
EAN 4061975289919
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gewinderohr ½“ auf Rohrschelle M12 , nicht für dynamische Verbindungen geeignet!
![]() | |
Länge (L) | 38 mm |
Anschlussgewinde (IG) | IG 3/4 Zoll |
Abganggewinde (AG) | AG M16 |
Außengewindelänge (LG) | 14 mm |
Schlüsselweite (SW) | 36 mm |
Oberfläche | Verzinkt |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsbereich min. | 400 N/mm² |
Produktgewicht (per Stück) | 47,000 g |
