Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gewindeadapter Für Rohrschellen

REDUZNPL-(A2K)-(ID-1")-(AD-M16)-SW46

Art.-Nr. 0862091505

EAN 4061975289902

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gewindeadapter Für Rohrschellen

Art.-Nr. 0862091505

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Verbindungsstück zwischen Befestigungsteilen unterschiedlicher Gewindedurchmesser
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Gewinderohr ½“ auf Rohrschelle M12 , nicht für dynamische Verbindungen geeignet!

Länge (L)

39 mm

Anschlussgewinde (IG)

IG 1 Zoll

Abganggewinde (AG)

AG M16

Außengewindelänge (LG)

14 mm

Schlüsselweite (SW)

46 mm

Oberfläche

Verzinkt

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsbereich min.

400 N/mm²

Produktgewicht (per Stück)

57,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen