Gewindeadapter Für Rohrschellen
REDUZNPL-(A2K)-(ID-1/2")-(AD-M12)-SW34
Art.-Nr. 0862091303
EAN 4061975290038
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gewinderohr ½“ auf Rohrschelle M12 , nicht für dynamische Verbindungen geeignet!
![]() | |
Länge (L) | 30 mm |
Anschlussgewinde (IG) | IG 1/2 Zoll |
Abganggewinde (AG) | AG M12 |
Außengewindelänge (LG) | 10 mm |
Schlüsselweite (SW) | 34 mm |
Oberfläche | Verzinkt |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsbereich min. | 400 N/mm² |
Produktgewicht (per Stück) | 35,000 g |
