Gewinde-Stufennagel W-PN G8
Gewinde-Stufennagel W-PN G8
NGL-(W-PN G8)-DIVA1-4,5X54MM
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur schnellen und sicheren Befestigung auf Beton: abgehängte Decken, Schienen, Rohrbefestigungen usw.
- System mit der geringsten erforderlichen Bohrlochtiefe, dadurch sind Bewehrungstreffer ausgeschlossen
- Feuerwiderstand nach TR 020 von R30 bis R90 = 0,4 kN und für R120 = 0,3 kN für Betonfestigkeiten ≥ C20/25 und ≤ C50/60
Systemzulassung nur mit DIVA 1 Premium und BST 75
ETA-13/0502
Datenblätter(X)
Setzbolzen als Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen zur Verankerung in Beton
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Länge (L) | 54 mm |
Schaftlänge (SL) | 43 mm |
Schaftdurchmesser (ds) | 4,5 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (Lg) | 8 mm |
Passend für Gerätetyp | Würth DIVA 1 / Premium |
Anschlussgewinde | M8 |
Mindestbauteildicke (h min) | 80 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!