Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gewinde-Schneideisen HSS DIN EN 22568 für metrische ISO-Feingewinde

SHNDEIS-HSS-DIN223-M10X1

Art.-Nr. 065210 1

EAN 4011231540407

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gewinde-Schneideisen HSS DIN EN 22568 für metrische ISO-Feingewinde

Art.-Nr. 065210 1
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
Rundes Schneideisen nach DIN EN 22568 in geschlossener, vorgeschlitzter Ausführung (Form B) zur Herstellung metrischer ISO-Feingewinde nach DIN13 in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen.

Beidseitiger Anschnitt


  • Beidseitig einsetzbar

  • Gewinde kann in einem Arbeitsgang geschnitten werden

  • Leichtes Anschneiden und hervorragende Spanabfuhr in Schneidrichtung


Hohe Schneidhaltigkeit

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Das Schneideisen wird mit der Kerbe in Höhe der mittleren Schraube in den Schneideisenhalter gelegt. Mit einem Schraubendreher werden die Schrauben fest angezogen. Das Schneideisen wird lotgerecht am Werkstück angesetzt. Es kann beidseitig genutzt werden. Beim Schneiden muss ausreichend Schneidöl zugefügt werden. Nach zwei Umdrehungen kann der Span durch kurzes Zurückdrehen gebrochen werden.

Typbezeichnung

Für metrische ISO-Feingewinde DIN 13

Schneidstoff

HSS

Oberfläche

Blank

Gewindeart

Metrisches Feingewinde

Form

B

Toleranzklasse

6g

Gewindeart x Nenndurchmesser

MF10

Steigung

1,0 mm

Außendurchmesser

30 mm

Höhe

11 mm

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Gusseisen

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schneideisenhalter DIN EN 22568 Performance

HALT-SHNDEIS-EN22568-PERFORMANCE-16X5

Performance-Schneideisenhalter aus Zinkdruckguss zur Aufnahme von runden Schneideisen nach DIN EN 22568, DIN EN 24231 und Werksnorm mit neu designtem, verstärktem Körper sowie schwarz veredelten Haltegriffen aus Stahl für sehr hohe Beanspruchungen.
x 1 St.
Schneideisenhalter DIN EN 22568 Performance

HALT-SHNDEIS-EN22568-PERFORMANCE-20X5

Performance-Schneideisenhalter aus Zinkdruckguss zur Aufnahme von runden Schneideisen nach DIN EN 22568, DIN EN 24231 und Werksnorm mit neu designtem, verstärktem Körper sowie schwarz veredelten Haltegriffen aus Stahl für sehr hohe Beanspruchungen.
x 1 St.
Schneideisenhalter DIN EN 22568 Performance

HALT-SHNDEIS-EN22568-PERFORMANCE-20X7

Performance-Schneideisenhalter aus Zinkdruckguss zur Aufnahme von runden Schneideisen nach DIN EN 22568, DIN EN 24231 und Werksnorm mit neu designtem, verstärktem Körper sowie schwarz veredelten Haltegriffen aus Stahl für sehr hohe Beanspruchungen.
x 1 St.
Schneideisenhalter DIN EN 22568 Performance

HALT-SHNDEIS-EN22568-PERFORMANCE-25X9

Performance-Schneideisenhalter aus Zinkdruckguss zur Aufnahme von runden Schneideisen nach DIN EN 22568, DIN EN 24231 und Werksnorm mit neu designtem, verstärktem Körper sowie schwarz veredelten Haltegriffen aus Stahl für sehr hohe Beanspruchungen.
x 1 St.
Schneideisenhalter DIN EN 22568 Performance

HALT-SHNDEIS-EN22568-PERFORMANCE-30X11

Performance-Schneideisenhalter aus Zinkdruckguss zur Aufnahme von runden Schneideisen nach DIN EN 22568, DIN EN 24231 und Werksnorm mit neu designtem, verstärktem Körper sowie schwarz veredelten Haltegriffen aus Stahl für sehr hohe Beanspruchungen.
x 1 St.
Schneideisenhalter DIN EN 22568 Performance

HALT-SHNDEIS-EN22568-PERFORMANCE-38X10

Performance-Schneideisenhalter aus Zinkdruckguss zur Aufnahme von runden Schneideisen nach DIN EN 22568, DIN EN 24231 und Werksnorm mit neu designtem, verstärktem Körper sowie schwarz veredelten Haltegriffen aus Stahl für sehr hohe Beanspruchungen.
x 1 St.
Schneideisenhalter DIN EN 22568 Performance

HALT-SHNDEIS-EN22568-PERFORMANCE-45X14

Performance-Schneideisenhalter aus Zinkdruckguss zur Aufnahme von runden Schneideisen nach DIN EN 22568, DIN EN 24231 und Werksnorm mit neu designtem, verstärktem Körper sowie schwarz veredelten Haltegriffen aus Stahl für sehr hohe Beanspruchungen.
x 1 St.
Schneideisenhalter DIN EN 22568 Performance

HALT-SHNDEIS-EN22568-PERFORMANCE-55X16

Performance-Schneideisenhalter aus Zinkdruckguss zur Aufnahme von runden Schneideisen nach DIN EN 22568, DIN EN 24231 und Werksnorm mit neu designtem, verstärktem Körper sowie schwarz veredelten Haltegriffen aus Stahl für sehr hohe Beanspruchungen.
x 1 St.
Bohr- und Schneidschaum CUT+COOL

SHNDSCHAUM-BO-(CUT-COOL)-400ML

Stark aktivierter Hochleistungsschneidschaum für alle zerspanenden Bearbeitungen.
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
Bohr- und Schneidpaste Cut und Cool Perfect

SHNDPAST-BO-(CUT-COOL-PERFECT)-500ML

Beste Ergebnisse und Sicherheit bei allen Materialien und Anwendungen