Geweven plakband 8979N 3M Performance Plus Duct
Geweven plakband 8979N 3M Performance Plus Duct
Art.-nr. 5M89794855
EAN 4061975390394
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Lijmbasis | Natuurrubber |
Materiaal drager | Polyetyleen |
Lengte | 55 m |
Breedte | 48 mm |
Dikte | 0,31 mm |
Kleur | BlauwGrijs |
Max. temperatuurbestendigheid | 93 °C |
Breukrek | 19 % |
Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden | 18 maanden / droge en stofvrije ruimte |