Gewebeschleifhülse Keramikkorn - SHLFHUE-GEWEBE-KK-K120-100X100MM
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Gewebeschleifhülse Keramikkorn - SHLFHUE-GEWEBE-KK-K120-100X100MM - 1

Gewebeschleifhülse Keramikkorn

Gewebeschleifhülse Keramikkorn
SHLFHUE-GEWEBE-KK-K120-100X100MM
ZEBRA

Art.-Nr. 0672917120

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Gewebeschleifhülse Keramikkorn

Art.-Nr. 0672917120

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x10 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Expansions- und aufblasbare Walze

Spezielle Mikrozersplitterung


Deutlich mehr scharfe Schleifkanten, dadurch sehr hoher Materialabtrag ohne hohen Schleifdruck, feinere und gleichmäßigere Oberflächengüte, bis zu 4-fach höhere Standzeit gegenüber Zirkonkorund.



Schleifaktive Zusatzstoffe


Sehr kühler Schliff, keine Materialverfärbung

Hinweis

* Markenname der Firma Special Metals Corporation

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Ideal für Flächenschliff, leichte Entgratarbeiten und Entfernen von Anlauffarben



Zu bearbeitende Werkstoffe:


Edelstahl, rost-, säure- und hitzebeständiger Stahl (hochlegiert), wie z. B. Inconel®*, Stahl und NE- Metalle

Anleitung

Bei hoher Drehzahl wirkt grobes Korn feiner, bei niedriger Drehzahl feines Korn gröber.


Werkzeuge mit gringem Anpressdruck einsetzen; starker Anpressdruck führt zu vorzeitigem Verschleiß.


Bei nicht ausreichender Spanabnahme nicht den Anpressdruck erhöhen, sondern eine gröbere Körnung einsetzen.

Durchmesser x Breite

100 x 100 mm

Körnung

120

Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Spanndorn

ZB-SPANNDORN-SP-M14-F.PM200E

Für Poliermaschine PM 200-E und Winkelschleifer EWS 14-125 INOX
x 1 St.
Expansionswalze

ZB-EXPANSIONSWALZE-SP-100X100

Für Gewebe-, Vlies- und Trizact Schleifhülsen 100 x 100 mm
x 1 St.
Aufblasbare Walze

ZB-(AUFBLASBARE-WALZE)-SP-90X100

Durch das Aufpumpen der Walze kann der Härtegrad angepasst werden.
x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen