Gewebeschleifband Zirkonkorund für den Parkettschliff
Gewebeschleifband Zirkonkorund Parkett
SHLFBA-GWB-ZK-P80-200X750MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ermöglicht höhere Standzeiten und kürzere Schleifzeiten
- Das Zirkonkorund sorgt für eine deutlich höhere Schleifleistung
Datenblätter(X)
Für den Einsatz mit Parkettschleifmaschinen. Zum Schleifen von Rohparkett, Fertigparkett und Dielenboden. Und zum Abschleifen von alten Parkettböden.
Schleifgänge bei der Fußbodenbearbeitung:
1. Vorschliff
Mit den ersten Schleifgängen findet für gewöhnlich eine Einebnung des verlegten Holzfußbodens statt. Hier wird also der Fußboden durch relativ grobkörnige Schleifmittel vorbehandelt und weitgehend plan geschliffen.
Vorsicht: Unebenheiten des Unterbodens können durch Ausschleifen nur teilweise beseitigt werden.
2. Mittelschliff
Mit dem Mittelschliff findet eine Verfeinerung der Oberfläche statt. Je genauer die Abstimmung der Schleifgänge und je feiner der Schliff, umso schöner die Fläche. Teilweise muss nach dem Mittelschliff der Fußboden verspachtelt werden.
3. Feinschliff
Bevor der Boden mit Wachsen, Lasuren oder Versiegelungen behandelt wird, findet zum Abschluss der Feinschliff statt. Generell gilt: Je genauer die Abstimmung der Schleifgänge und je feiner der Schliff, umso besser die Oberfläche. Allgemein ist beim Schleifen von Holzfußböden keine Regelung vorhanden, die detaillierte Aufschlüsse gibt, mit welchen Körnungen geschliffen werden muss. Es ist immer vom individuellen Boden abhängig.
Breite x Länge | 200 mm x 750 mm |
Körnung | P80 |
Passende Maschinen | Lägler Hummel |
Werkstoff Schleifmittel | Zirkonkorund |
Trägermaterial | X-Baumwollgewebe |