Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gewebeschleifband Zirkonkorund Elektroschleiffeile

Gewebeschleifband Zirkonkorund für Schleiffeile
SHLFBA-S/GWB-ZK-K40-16X520MM

Art.-Nr. 067299040
EAN 4011231554497

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Schleifen von Rohren, Rohrbögen und geschlossenen Rohrkonstruktionen, Verschleifen von Schweißnähten, Entfernen von Anlauffarben, Entrosten und Entzundern.

Hoher und schneller Materialabtrag bei kühlem Schliff


Zirkonkorund und schleifaktive Deckschicht

Hinweis
  • Nur mit entsprechender Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille, Handschuhen, Gehörschutz usw., arbeiten.

  • Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≤ 0,1%)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Edelstahl, rost-, säure- und hitzebeständiger Stahl (hochlegiert), Stahl und NE-Metalle

Breite x Länge

16 mm x 520 mm

Körnung

40

Werkstoff Schleifmittel

Zirkonkorund

Trägermaterial

Polyestergewebe

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen