Gewebeschleifband Trizact® für Elektroschleiffeile
SHLFBA-GWB-CBN-K220-6X533MM
Art.-Nr. 0672512022
EAN 4049557466545
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Aggressives Schleifen, sehr feines Schliffbild, hohe Standzeit bei konstanter Oberflächengüte (Rautiefe)
Gleichmäßiger Kornaufbau in dreidimensionaler Pyramidenstruktur
- Nur mit entsprechender Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille, Handschuhen, Gehörschutz usw., arbeiten.
- Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≤ 0,1%)
Trizact® Markenname der Firma 3M
Datenblätter(X)
Für Edelstahl, rost-, säure- und hitzebeständiger Stahl (hoch legiert), Stahl und NE-Metalle
Breite x Länge | 6 mm x 533 mm |
Ausführung | A100 |
Körnung | 220 |
Werkstoff Schleifmittel | Aluminiumoxid |
Trägermaterial | Halbflexible X-Unterlage |