Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gewebeschleifband Normalkorund für Elektroschleiffeile

SHLFBA-GWB-NK-K120-6X520MM

Art.-Nr. 0672985120

EAN 4011231554237

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gewebeschleifband Normalkorund für Elektroschleiffeile

Art.-Nr. 0672985120

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 20 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Schleifen von Rohren, usw., Verschleifen von Schweißnähten, Entfernen von Anlauffarben, Entrosten und Entzundern
  • Hoher und schneller Materialabtrag

  • Hohe Standzeit

  • Normalkorund
Hinweis
  • Nur mit entsprechender Schutzausrüstung, wie z. B. Schutzbrille, Handschuhen, Gehörschutz, usw. arbeiten

  • Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≤ 0,1 %)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für Stahl, NE-Metalle, Guss und Alu-Legierungen

  • Zum Schleifen von Rohren, Rohrbögen, geschlossenen Rohrkonstruktionen, Schweißnähten

  • Zum Entfernen von Anlauffarben

  • Zum Entrosten und Entzundern

Breite x Länge

6 mm x 520 mm

Körnung

120

Werkstoff Schleifmittel

Normalkorund

Trägermaterial

Baumwollgewebe

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen