Gewebeschleifband KGX KGX für Holz- und Metallbearbeitung
Gewebeschleifband für Handbandschleifer
SHLFBA-GWB-P60-105X620MM
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für Handschleifer
Aggressives Schleifkorn für
- Größtmöglichen Materialabtrag
- Geringes Zusetzen
- Hohe Standzeiten
- Gleichmäßiges Schliffbild
Ausführung:
- X-Gewebe
- Aluminiumoxid (Korund)
- Kunstharzbindung
- Offene Streuung
- Spezial-Wellenverschluss
Datenblätter(X)
Breite x Länge | 105 mm x 620 mm |
Körnung | P60 |
Passende Maschinen | Bosch GBS 100-AE |
Werkstoff Schleifmittel | Aluminiumoxid (Korund) |
Trägermaterial | X-Gewebe |