Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Gewebeschleifband CERALINE für Elektroschleiffeile - SHLFBA-GWB-KK-K40-12X533MM Gewebeschleifband CERALINE für Elektroschleiffeile - SHLFBA-GWB-KK-K40-12X533MM
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/V-eJjjc11dU

Gewebeschleifband CERALINE für Elektroschleiffeile - SHLFBA-GWB-KK-K40-12X533MM - 1
Gewebeschleifband CERALINE für Elektroschleiffeile - SHLFBA-GWB-KK-K40-12X533MM - 2

Gewebeschleifband CERALINE für Elektroschleiffeile

SHLFBA-GWB-KK-K40-12X533MM

Art.-Nr. 0672807004

EAN 4056807889092

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gewebeschleifband CERALINE für Elektroschleiffeile

Art.-Nr. 0672807004

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 20 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Schleifen von Rohren, usw., Verschleifen von Schweißnähten, Entfernen von Anlauffarben, Entrosten und Entzundern
  • Extrem hoher und sehr schneller Materialabtrag bei kühlem Schliff

  • Hochleistungsschleifkorn

  • Schleifaktive Deckschicht

  • Sehr hohe Standzeit

  • Geringer Anpressdruck

  • Hochleistungs-Keramikkorn
Hinweis
  • Nur mit entsprechender Schutzausrüstung, wie z. B. Schutzbrille, Handschuhen, Gehörschutz, usw. arbeiten

  • Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≤ 0,1 %)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für Edelstahl, rost-, säure- und hitzebeständige Stähle (hochlegiert), Stahl und Aluminium

  • Zum Schleifen von Rohren, Rohrbögen, geschlossenen Rohrkonstruktionen, Schweißnähten

  • Zum Entfernen von Anlauffarben

  • Zum Entrosten und Entzundern

Breite x Länge

12 mm x 533 mm

Körnung

40

Werkstoff Schleifmittel

Keramikkorn

Trägermaterial

Gewebe

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Handbuch Edelstahloberflächenbearbeitung

HNDBUCH-VKHILF-PRAXISHANDBU-A2-VERSION3

Tipps und Tricks zur Edelstahlbearbeitung