Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gewebeschleifband CERALINE für stationäre Kontaktschleifmaschinen

SHLFBA-GWB-CERALINE-K40-75X2000MM

Art.-Nr. 0672975004

EAN 4062856515516

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gewebeschleifband CERALINE für stationäre Kontaktschleifmaschinen

Art.-Nr. 0672975004

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Extrem hohe und sehr schnelle Abtragsleistung bei kühlem Schliff.
  • Sehr hohe Standzeit sowie geringer Anpressdruck

  • Hochleistungsschleifkorn und schleifaktive Deckschicht
Hinweis
  • Nur mit entsprechender Schutzausrüstung wie z.B. Schutzbrille, Handschuhe, Gehörschutz usw. arbeiten.

  • Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≤0,1%)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Edelstahl, rost-, säure- und hitzebeständige Stähle (hochlegiert), Stahl und Aluminium.

Breite x Länge

75 mm x 2000 mm

Körnung

K40

Werkstoff Schleifmittel

Keramikkorn

Trägermaterial

Y-Polyester

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schutzbrille Cetus®X-treme

SHTZBRIL-(CETUS-X-TREME)-KLAR

Optimaler Schutz in sportlichem Design
x 1 St.
Kapselgehörschutz WNA 200/F

KAPGEHOERSHTZ-(WNA 200/F)

Mit sehr guter Dämmleistung, höhenverstellbarem Kopfbügel und fluoreszierenden Kapseln