Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gewebeschleifband CERALINE Rohrbandschleifer

Gewebeschleifband für Rohrbandschleifer CERALINE
SHLFBA-GWB-KK-K40-40X675MM
CERALINE

Art.-Nr. 0673705004
EAN 4056807889054

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Schleifen von Rohren, Rohrbögen und geschlossenen Rohrkonstruktionen, Verschleifen von Schweißnähten, Entfernen von Anlauffarben, Entrosten und Entzundern.

Extrem hoher und sehr schneller Materialabtrag bei kühlem Schliff


Hochleistungsschleifkorn und schleifaktive Deckschicht



Sehr hohe Standzeit sowie geringer Anpressdruck


Hochleistungs-Keramikkorn

Hinweis
  • Nur mit entsprechender Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille, Handschuhen, Gehörschutz usw., arbeiten.

  • Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≤ 0,1%)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Edelstahl, rost-, säure- und hitzebeständige Stähle (hochlegiert), Stahl und Aluminium

Breite x Länge

40 mm x 675 mm

Körnung

40

Werkstoff Schleifmittel

Keramikkorn

Trägermaterial

Gewebe

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Handbuch Edelstahloberflächenbearbeitung

HNDBUCH-VKHILF-PRAXISHANDBU-A2-VERSION3

Tipps und Tricks zur Edelstahlbearbeitung
x 1 St.
Rohrbandschleifvorsatz RBS 650

ROBASHLFVORSA-SYSKO-RBS650-16TLG

SYSTEMKOFFER
Zum Schleifen, Satinieren, Mattieren, Reinigen, Polieren, Anschleifen, Entrosten und Entlacken von Rundstäben, Treppengeländern, Handläufen, Rohrbögen und Rohren im Sichtbereich von 8-250 mm Durchmesser.
x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen