Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gewebeschleifband 984F 3M Cubitron II

Gewebeschleifband 984F 3M Cubitron II
984F B 36+ 75X2000 419765

Art.-Nr. 5M419765
EAN 4046719381067

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schleifbänder mit Cubitron II Technologie für besste Oberflächengüte

Höhere Wirtschaftlichkeit und Kostenersparnis im Bearbeitungsprozess


Durch längere Standzeiten und bessere Oberflächengüte.



Angenehmes, ergonomisches Arbeiten


Durch weniger Anpressdruck



Sehr hohe Abtragsleistungen und hohe Lebensdauer


Scharfe Schleifoberfläche

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Vorschliff von NE-Metallen und Stahl

Breite x Länge

75 mm x 2000 mm

Körnung

36

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen