Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gewebeschleifbänder Zirkonkorund für stationäre Kontaktschleifmaschinen

Gewebeschleifb. Zirkonkorund stat. Kontaktschleifm
SHLFBA-GWB-ZK-K80-75X2000MM

Art.-Nr. 067277580
EAN 4038898124894

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Robustes Polyestergewebe


Hohe Reißfestigkeit



Vollkunstharzbindung


Hohe Standzeiten



Offene, doppelte Zirkonkorundstreuung (elektrostatisch)


Hohe, aggressive Schneidfähigkeit, kühler Schliff und Selbstschärfeffekt schon bei mittlerer Beanspruchung.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Entgraten von Guss-, Schmiede- und Stanzteilen, Rundschleifen von Stangen und Rohren, Planschleifen von Vierkantmaterial und Abschleifen von Schweißnähten.


Zu bearbeitende Werkstoffe: Korrosionsbeständige und hochwarmfeste Stähle (Edelstahl), Kohlenstoff-Stähle, Schmiede-Stahl, NE-Metalle, Chrom- und Nickellegierungen, Grauguss.

Breite x Länge

75 mm x 2000 mm

Körnung

80

Werkstoff Schleifmittel

Zirkonkorund

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen