Gewebesack Mineralwolle mit Verschlussbänder
Gewebesack-PP-Mineralwolle
MUELLSACK-GEWEBT-MINERALWOLLE-140X220CM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Durch die Verschlussbänder, Beschichtung und entsprechende Mineralwolle-Kennzeichnung, können die Technische Regeln zum Arbeitschutz nach der TRGS 521 unterstützt und eingehalten werden.
- Gewebestärke: 65 + 20 g/m2
Datenblätter(X)
- Bei Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten nach der TRGS 521
- Zum Sammeln,Lagern und Beseitigen von Mineralwollabfällen.
Breite | 140 cm |
Länge | 220 cm |
Werkstoff | Polypropylengewebe |
Ausführung | Beschichtet |