Gewebeklebeband
Gewebeklebeband Polyester
KLEBBA-TEXTILVER-ROT-50MMX50M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sehr hohe Anfangsklebekraft
- Von Hand abreißbar
Datenblätter(X)
Universell einsetzbar auf glatten Untergründen wie Stein, Beton, Holz und Kunststoff. Für vielseitige Anwendungen, wie Verpacken, Bündeln, Schützen, Reparieren, Abdichten, Nahtverschluss und Ausbesserungsarbeiten
Trägermaterial | Beschichtetes Polyestergewebe |
Klebstoffbasis | Kautschuk |
Dicke | 0,18 mm |
Farbe | Rot |
Breite | 50 mm |
Länge | 50 m |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -10 bis 60 °C |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 25 °C |
Klebekraft bei 25 mm min. | 13 N |
Reißdehnung | 20 % |
UV-Beständigkeit | Nein |
Feuchtigkeits-Beständigkeit | Ja |
Rückstandsfrei abziehbar | Nein |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 12 Monate |
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | trockene, staubfreie, vor Sonneneinstrahlung und anderen Wärmequellen geschützte Lagerung, ca. 20°C, 50% Luftfeuchte |
Frei von Blei (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Zinn (< 0,1 %) | Ja |
SVHC nach REACH < 0,1 % | Ja |
Frei von Chlorparaffine (< 0,1 %) | Ja |
Frei von KWS-Weichmachern (< 0,1 %) | Ja |
Frei von halogenierten Treibmitteln (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Hexabromcyclododecan (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Altreifengranulat | Ja |