Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gewebeeckwinkel mit Abzugskante

GWBECKWNKL-(ABZGKT-6MM)-L250CM

Art.-Nr. 0519520316

EAN 4068362028793

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gewebeeckwinkel mit Abzugskante

Art.-Nr. 0519520316

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 60 m

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur einfachen Armierung von 90° Außenecken bei WDVS
  • Einfacheres Abziehen, definierte Putzstärke

  • Dauerhafte Verbindung Profil/Gewebe, Hohe Reißfestigkeit

  • Inklusive Steckverbinder
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff Profil

PVC-U, schlagzäh

Beständigkeit gegen

Alkali, Witterung

Baustoffklasse

E - Normal entflammbar

Werkstoff Gewebe

Glasfaser

Maschenweite

4 x 4 mm

Flächengewicht Gewebe pro m²

160 g

Anzahl Profile

24 STK

Länge

250 cm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen