Gewebeeckwinkel mit Abzugskante
Gewebeeckwinkel mit Abzugskante
GWBECKWNKL-(ABZGKT-9MM)-L250CM
Art.-Nr. 0519520319
EAN 4068362028809
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einfacheres Abziehen, definierte Putzstärke
- Dauerhafte Verbindung Profil/Gewebe, Hohe Reißfestigkeit
- Inklusive Steckverbinder
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff Profil | PVC-U, schlagzäh |
Beständigkeit gegen | Alkali, Witterung |
Baustoffklasse | E - Normal entflammbar |
Werkstoff Gewebe | Glasfaser |
Maschenweite | 4 x 4 mm |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 160 g |
Anzahl Profile | 24 STK |
Länge | 250 cm |
