Gewebeeckwinkel mit Abzugskante
Gewebeeckwinkel mit Abzugskante
GWBECKWNKL-(ABZGKT-6MM)-8X12CM-L2,5M
Art.-Nr. 0519520312
EAN 4056807308777
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einfacheres Abziehen, definierte Putzstärke
- Dauerhafte Verbindung Profil/Gewebe, Hohe Reißfestigkeit
- Inklusive Steckverbinder
Datenblätter(X)
Werkstoff Profil | PVC-U, schlagzäh |
Schenkelmaß Profil | 28 x 28 mm |
UV-Beständigkeit | Ja |
Beständigkeit gegen | Witterung |
Baustoffklasse | E - Normal entflammbar |
Werkstoff Gewebe | Glasfaser |
Schenkelmaß Gewebe | 8 x 12 cm |
Maschenweite | 4 x 4 mm |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 160 g |
Gewebetyp | WDVS Gewebe |
Länge | 2,5 m |
Schichtdicke | 5 mm |