Gewebeeckwinkel flexibel
Gewebeeckwinkel flexibel
GWBECKWNKL-FLEX-10X15CM-L2,5M
Art.-Nr. 0519520115
EAN 4056807241043
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Universell für Kanten von 50° bis 180° einsetzbar
- Auch nach dem Biegen formstabil, mit fest verbundenen Schenkeln und ohne Weich-PVC als Mittelteil
- Hohe Reißfestigkeit dank des am Profil komplett durchgängigen Gewebes
Datenblätter(X)
Werkstoff Profil | PVC-U, schlagzäh |
Schenkelmaß Profil | 23 x 23 mm |
UV-Beständigkeit | Ja |
Beständigkeit gegen | Witterung |
Baustoffklasse | E - Normal entflammbar |
Werkstoff Gewebe | Glasfaser |
Schenkelmaß Gewebe | 10 x 15 cm |
Maschenweite | 4 x 4 mm |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 160 g |
Gewebetyp | WDVS Gewebe |
Länge | 2,5 m |