Gewebeeckwinkel flexibel
Gewebeeckwinkel flexibel
GWBECKWNKL-FLEX-10X15CM-L250CM
Art.-Nr. 0519520110
EAN 4068362028304
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Universell für Kanten von 50° bis 180° einsetzbar
- Auch nach dem Biegen formstabil, mit fest verbundenen Schenkeln und ohne Weich-PVC als Mittelteil
- Hohe Reißfestigkeit dank des am Profil komplett durchgängigen Gewebes
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff Profil | PVC |
Beständigkeit gegen | Alkali |
Werkstoff Gewebe | Glasfaser |
Maschenweite | 10 x 15 cm |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 160 g |
Anzahl Profile | 50 STK |
Länge | 250 cm |
