Gewebeeckwinkel
Gewebeeckwinkel
GWBECKWNKL-10X15CM-L2,5M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hohe Reißfestigkeit
Gewebe am Profil komplett durchgängig
Datenblätter(X)
Werkstoff Profil | PVC-U, schlagzäh |
Schenkelmaß Profil | 21 x 21 mm |
UV-Beständigkeit | Ja |
Beständigkeit gegen | Witterung |
Baustoffklasse | E - Normal entflammbar |
Werkstoff Gewebe | Glasfaser |
Schenkelmaß Gewebe | 10 x 15 cm |
Maschenweite | 4 x 4 mm |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 160 g |
Gewebetyp | WDVS Gewebe |
Anzahl Profile | 50 STK |
Länge | 2,5 m |