Gewebe-Sturzeckwinkel
Gewebe-Sturzeckwinkel
STURZECKWNKL-GWB-20CM
Art.-Nr. 0519519020
EAN 4056807232584
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hohe Vorsteifigkeit, sehr gute Verarbeitung
ETAG-geprüft
ETAG-geprüft
Datenblätter(X)
Zur sicheren Ausbildung von Laibungsinnenecken und gleichzeitiger Diagonal-Armierung von stark rissgefährdeten Öffnungsecken (Fenster, Türen etc.).
Werkstoff | Glasfaser, verschiebefest |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 160 g |
Maschenweite | 4 x 4 mm |
Farbe | Weiß |
Laibungstiefe | 20 cm |
Beständigkeit gegen | Alkali |