Geurverwijderaar Quick Fresh Turbo
Deodorant Quick Fresh Turbo
Art.-nr. 0893764640
EAN 4058794024623
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- In één keer aanbrengen
- Laadeenheid – één blik voor één behandeling
- Schakel tijdens de behandeling alle elektrische apparaten uit.
- Vermijd ontstekingsbronnen.
- Het gebied na gebruik enkele minuten goed ventileren.
- Direct na de behandeling niet in het voertuig roken.
- Gebruik slechts één blik per behandeling.
- Er dient op alle oppervlakken vooraf te worden getest, vooral op lichte oppervlakken.
Datasheets(X)
Bijv. personenauto's, vrachtwagens, kampeerwagens/caravans, bussen en treinen, openbare ruimtes zoals sportscholen en hotelkamers, sanitaire voorzieningen, enz.
Ook gebruik voor thuis en vrije tijd
In gebouwen:
Maak de bus volledig leeg door de spuitkop in het midden van de ruimte één keer ingedrukt te houden (duurt ca. 2 seconden).
In het interieur van auto's:
Sedans: Schakel de auto uit en spuit een hele bus in het interieur door het geopende bestuurdersportier. Sluit daarna de deur en laat de spray ca. 5 - 10 minuten inwerken. Open als deze tijd is verstreken het bestuurders- en passagiersportier en laat de auto goed ventileren.
Stationwagens/bestelbusjes:
Spruit de bus door de open achterklep naar de voorzijde van het voertuig en sluit vervolgens de achterklep. Voer de hierboven beschreven stappen achtereenvolgens uit.
Tijdens de behandeling mag niemand in het voertuig komen.
Inhoud | 40 ml |
Verpakking | Spuitbus in een display box |
Geur | Esterachtig |
Kleur | Transparant |
Chemische basis | Samenstelling etherische olie, ethanol, LPG |
Dichtheid/voorwaarden | 0,625 g/ml / bij 20 °C |
Houdbaarheid vanaf productie | 24 maanden |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!