Getriebeöl TRIATHLON® Gear Trax 75W-80
Getriebeöl TRIATHLON Gear Trax 75W-80
GETROEL-(GEAR-TRAX)-75W80-60LTR
Art.-Nr. 0897475804
EAN 4049557782102
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
TRIATHLON Getriebeöle werden unter strengsten Qualitätsvorschriften nach DIN EN ISO 9001 erzeugt und abgefüllt
- Hohe Produktsicherheit
- Umfassende Herstellerfreigaben
Bei TRIATHLON Ölen kommen nur qualitativ hochwertige Erstraffinate und Rohstoffe zum Einsatz
Erfüllt wichtige Spezifikationen der Automobilhersteller
Mindert Laufgeräusche und schützt hervorragend vor Verschleiß
Optimale Schmierung, auch bei extrem langen Ölwechselintervallen
Vorschriften der Kfz-, Getriebehersteller sind zu beachten. Volle Wirksamkeit nur bei unvermischtem Einsatz.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Leistungsstarkes Hochdruck-Getriebeöl. Optimale Schmierung, auch bei extrem langen Ölwechselintervallen.
Inhalt | 60 l |
Öltyp | HC-Synthese |
Viskositätsklasse | 75W-80 |
Freigabe für Getriebeöle | API GL 3+ |
Empfohlene Anwendungsbereiche für Getriebeöle | DAF, Iveco, Renault LKW, MAN 341 Typ E3, MAN 341 Typ Z3, ZF-TE-ML 02D, Volvo 97305, Eaton Extended Drain (300.000 Km) |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 60 Monate |
Dichte | 0,88 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 15°C |
Flammpunkt min. | 228 °C |
Pourpoint | -48 °C |
ASTM-Farbzahl | 2 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!