Getriebeöl TRIATHLON® Gear 75W-90
Getriebeöl TRIATHLON Gear 75W-90
GETROEL-GEAR-75W90-20LTR
TRIATHLON
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
TRIATHLON Getriebeöle werden unter strengsten Qualitätsvorschriften nach DIN EN ISO 9001 erzeugt und abgefüllt
- Hohe Produktsicherheit
- Umfassende Herstellerfreigaben
Bei TRIATHLON Ölen kommen nur qualitativ hochwertige Erstraffinate und Rohstoffe zum Einsatz
Erfüllt wichtige Spezifikationen der Automobilhersteller
Mindert Laufgeräusche durch hervorragende Schmierung
Hoher Korrosions- und Verschleißschutz, sowie optimale Alterungsbeständigkeit
Betriebsvorschriften der KFZ- und Motorenhersteller sind bei normalen und verlängerten Ölwechsel Intervallen zu beachten.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Leistungsstarkes Hochdruck-Getriebeöl mit einem breiten Einsatzgebiet.
Inhalt | 20 l |
Öltyp | Vollsynthetisch |
Viskositätsklasse | 75W-90 |
Freigabe für Getriebeöle | API GL 4+ |
Empfohlene Anwendungsbereiche für Getriebeöle | VW 50150 (G50) |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 60 Monate |
Dichte | 0,88 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 15°C |
Flammpunkt min. | 215 °C |
Pourpoint | -42 °C |