Getriebeöl TRIATHLON® Automatic Ultra
Getriebeöl TRIATHLON Automatic Ultra
GETROEL-(AUTOMATIC-ULTRA)-1LTR
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
TRIATHLON Getriebeöle werden unter strengsten Qualitätsvorschriften nach DIN EN ISO 9001 erzeugt und abgefüllt
- Hohe Produktsicherheit
- Umfassende Herstellerfreigaben
Bei TRIATHLON Ölen kommen nur qualitativ hochwertige Erstraffinate und Rohstoffe zum Einsatz
Erfüllt wichtige Spezifikationen der Automobilhersteller
Hervorragender Verschleißschutz, auch bei verlängerten Ölwechselintervallen
Hohe thermische Stabilität, sowie sehr gute Tieftemperatureigenschaften
Betriebsvorschriften der KFZ- und Motorenhersteller sind bei normalen und verlängerten Ölwechsel Intervallen zu beachten.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Hochleistungs-Getriebeöl für Automatikgetriebe.
Inhalt | 1 l |
Öltyp | HC-Synthese |
Freigabe für Getriebeöle | GM Dexron IIIH, JASO 1-A, Toyota Type T-II, Toyota Type T-IV, Allison C4, TES 295, Kia SP II, Kia SP III, Mitsubishi SP II, Mitsubishi SP III, Hyundai SP II, Hyundai SP III, Mazda ATF M III, Mazda ATF M V, Honda ATF Z1 (except CVTs), Ford Mercon V, Nissan AT-Matic J Fluid, Nissan AT-Matic D Fluid, Nissan Matic Fluid K |
Empfohlene Anwendungsbereiche für Getriebeöle | JWS 3309, Chrysler ATF +3, Chrysler ATF +4, MB 236.2, MB 236.5, MB 236.6, MB 236.7, MB 236.9, MB 236.10, Daimler NAG-1, BMW LT 71141, BMW LA 2634, BMW 7045 E, BMW 8072 B, MAN 339 Typ Z2, MAN 339 Typ V1, ZF-TE-ML 02F, ZF-TE-ML 03D, ZF-TE-ML 04D, ZF-TE-ML 05L, ZF-TE-ML 09, ZF-TE-ML 11A, ZF-TE-ML 11B, ZF-TE-ML 14B, ZF-TE-ML 17C, VW G 052 162, VW G 055 025, Volvo 97340, Volvo 97341, Subaru ATF, Voith H55.6335.xx, Allison TES 295 |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 60 Monate |
Dichte | 0,85 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 15°C |
Flammpunkt min. | 210 °C |
Pourpoint | -50 °C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!