Getriebeöl Gear DCT
Getriebeöl TRIATHLON Gear DCT
GETROEL-(GEAR DCT)-60LTR
Art.-Nr. 0897430004
EAN 4061975348609
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schmierstoff speziell für Doppelkupplungsgetriebe (DSG-Getriebe). Auch für Doppelkupplungsgetriebe geeignet, mit gemeinsamen Ölhaushalt für Kupplung, Synchronisierung, Rädersatz und hydraulischer Steuerung.
Die Spezifikationen und Vorschriften der Aggregat- bzw. Fahrzeughersteller sind zu beachten. Die optimale Wirksamkeit wird nur bei unvermischtem Einsatz ermöglicht.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Hochleistungs-Öl auf Basis HC-Synthese Grundöle. Speziell auf die Anforderungen der immer stärker in den Focus tretenden Doppelkupplungsgetriebe (DSG-Getriebe) entwickelt.
Inhalt | 60 l |
Öltyp | HC-Synthese |
Empfohlene Anwendungsbereiche für Getriebeöle | Chrysler, Ford WSS-M2C 936-A, VW G 052 182, VW G 052 529, Mitsubishi Dia Queen, Volvo 1161838, BMW DCTF-1, Peugeot Citroen (PSA) 9734.S2, MB 236.21, Porsche 999.917.080.00, BMW MTF LT-5, VW G 052 536, VW G 055 529, VW G 055 536 |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 60 Monate |
Dichte | 0,845 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 15°C |
Flammpunkt min. | 200 °C |
Pourpoint | -48 °C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!