Getriebeheber Aufsätze rund 2-teilig
Getriebeheberaufsatz rund 2-tlg
AUFSA-GETRHBR-RD-2TLG
Art.-Nr. 1952001526
EAN 4068362111631
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Robuste und langlebige Konstruktion dank Polyurethan-Beschichtung
- Hervorragende Beständigkeit gegen Öl und Kraftstoff für den Einsatz in anspruchsvollen Werkstattumgebungen
- Hohe Tragfähigkeit für sicheres Arbeiten mit schweren Lasten
- Universell einsetzbar, passend für alle handelsüblichen Getriebeheber mit einer bestimmten Kolbenstangengröße
- Vielseitig einsetzbar durch zwei verschiedene Durchmesser im Set
Datenblätter(X)
Die Getriebeheber Aufsätze sind ideal für den sicheren und schonenden Einsatz bei der Handhabung von Getrieben und anderen schweren Lasten bis zu 500 kg.
Werkstoff | Polyurethan beschichtet |
Traglast max. | 500 kg |