Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Getriebeflansch-Steckeinsatz CV

Getriebeflansch Steckeinsatz 12kt
1/2ZO GETR-FLANSCH-EINSATZ SW 36MM L77

Art.-Nr. 1952001061
EAN 4250158112346

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur fachgerechten Montage des Kupplungsflansches.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Mercedes-Benz Pkw HA Lager W140/LKW Getriebe, MB Getriebe G2/24/26 Kupplungsflansch

Antrieb

1/2 Zoll

Antriebart

Innenvierkant

Abtrieb

36 mm

Abtriebart

Zwölfkant

Länge

77 mm

Produktgewicht (per Stück)

375 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen