Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Geschwindigkeitsaufkleber für Winterräder

Geschwindigkeitsaufkleber für Winterräder
GESCHWINDKLEB-(MAX-210KM/H)

Art.-Nr. 0824010054

EAN 4052712199394

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Geschwindigkeitsaufkleber für Winterräder

Art.-Nr. 0824010054

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Weist den Kunden auf die maximal zulässige Geschwindigkeit der jeweiligen Reifensorte hin
  • Lichtecht und hitzebeständig

  • Selbstklebende Folie

  • Rückstandslos entfernbar

  • In praktischer Spenderbox
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

Max 210 km/h / Klasse H

Durchmesser

25 mm

Farbe

Rot, Weiß, Schwarz

Werkstoff

PE - Polyethylen

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Rad-/Reifenanhänger Ventil

BEF-F.RAD/RFNANHAENG-VENT

Rad-/Reifenarchivierungssystem zur Befestigung am Ventil
x 100 St.
Rad-/Reifenanhänger Schlaufe

KOMPLSA-F.RAD/RFNANHAENG-SHLAUF-110CM

Schnelle und eindeutige Zuordnung von Reifensatz und Fahrzeug.
x 50 St.
Rad-/Reifenanhänger Schlaufe

KOMPLSA-F.RAD/REIFNANHAENG-SHLAUFE-80CM

Schnelle und eindeutige Zuordnung von Reifensatz und Fahrzeug.
x 100 St.
Baumwoll-Beutel für Radbolzen unbedruckt

BWOLBEUT-F.RADBLZ-UNBEDR-SCHW

Stabile Ausführung mit doppeltem Kordelzug
x 50 St.
Spiegelanhänger

SPGLANHAENG-F.RADWE

Anhänger mit dem Hinweis „Radmuttern nachziehen“
x 100 St.
Rad-/Reifenkennzeichnungsaufkleber

KLEB-F.RAD/RFNKENNZ

x 100 St.
Kundendienst-Aufkleber

KDEDIENSTKLEB-RAEDER-250STK

Informiert und erinnert den Fahrzeughalter an den nächsten Werkstattbesuch