Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schlagdübel

Schlagdübel sind besondere Elemente in der Befestigungstechnik, die vorzugsweise in härteren Materialien wie zum Beispiel Beton eingesetzt werden. Ihr Prinzip ist einfach, aber effektiv: Sie erfordern lediglich ein Vorbohren und anschließend, durch die spezielle Formgebung, einen kräftigen Schlag zur endgültigen Fixierung. Bereits beim Einschlagen verankert sich der Dübel fest im Grundmaterial und gewährleistet so eine zuverlässige und stabile Verbindung. Hochwertige Schlagdübel finden vielfältige Anwendung, beispielsweise in der Montage von Fassaden, Handläufen oder im schweren Rohrleitungsbau. Die hohe Qualität der Schlagdübel von Würth zeigt sich in der optimalen Kombination aus einfacher Handhabung und außerordentlicher Belastbarkeit, um eine zuverlässige und stabile Verbindung in Ihrem Anwendungsbereich sicherzustellen.